※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの ハンマードリル
ハンマドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02509087
品番
HR3811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
150時間無給油で使えるグリスパック式!
仕様
トルクリミッタ
グリスパック
粉じん機接続可
プラスチックケース付
38mm六角シャンク
穴あけ能力(mm) コンクリート
38(超硬ドリル)、118(コアビット)
打撃数(min
-1
[回/分])
3300
回転数(min
-1
[r.p.m])
270
シャンク形状
六角シャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1130
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
CB-167
その他
ビット別売
振動3軸合成値(m/s
2
)
17.5(ハンマドリル)、16.5(ハンマ)
付属品
ストッパポール・六角棒レンチ5・スポイド
質量(kg)
7.7
長さ(mm)
420