マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの ハンマードリル
ハンマドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02509132
品番
HR5001C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥139,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質に合った回転/打撃数をダイヤル調整!低振動&高速、重穿孔!
最大回転数(min-1):240
仕様
二重絶縁
電子制御
無段変速
トルクリミッタ
グリスパック
プラスチックケース付
50mmSDSmax
※穴径41mm以上は市販の超硬ドリルをご使用下さい。
穴あけ能力(mm) コンクリート
50(超硬ドリル)、160(コアビット)
打撃数(min
-1
[回/分])
1100〜2150
回転数(min
-1
[r.p.m])
120〜240
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1450
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
CB-167
その他
ビット別売
付属品
ストッパポール・ビット用グリス(100g)
質量(kg)
10