マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
スライドマルノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ノコ刃外径(Φmm)
190
注文コード
02509665
品番
LS0712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,500
この商品は
ノコ刃外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲を照らす蛍光灯付、墨線くっきり!現場への持ち運びに便利な、小型、軽量タイプ!
ノコ刃外径(Φmm)
190
ノコ刃内径(Φmm)
20
回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
質量(kg)
10.5