曜日別特売

超硬マルチホールソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先径(Φmm)44
44
20
25
32
35
38
40
57
60
64
65
67
68
70
73
76
80
83
102
105
111
114
127
152
内容量1個注文コード02510072品番2608901886
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

超硬セーバーソーブレードと同じ設備・技術を使用して超硬チップを製造・溶接。圧倒的な長寿命と穴あけスピードを実現します。
最大厚み60mmまで穴あけが可能です。
鋼板、ステンレス版、鋳物、タイル、ビス入り木材、FRP、金属系・窯業系サイディング、ALC、塩ビ等、様々な素材に対応します。
工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが工具不要で簡単にできます。
ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。

用途
鋼板・ステンレス版・鋳物・タイル・ビス入り木材・FRP・金属系/窯業系サイディング・ALC・塩ビ等への穴あけ作業
質量(g)
158
刃先径(Φmm)
44
本体寸法(mm)
44×92×44
全長(mm)
92
有効長(mm)
60
シャンク
パワーチェンジシャンク

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする