超硬マルチホールソー
超硬セーバーソーブレードと同じ設備・技術を使用して超硬チップを製造・溶接。圧倒的な長寿命と穴あけスピードを実現します。
最大厚み60mmまで穴あけが可能です。
鋼板、ステンレス版、鋳物、タイル、ビス入り木材、FRP、金属系・窯業系サイディング、ALC、塩ビ等、様々な素材に対応します。
工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが工具不要で簡単にできます。
ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。
- 用途
- 鋼板・ステンレス版・鋳物・タイル・ビス入り木材・FRP・金属系/窯業系サイディング・ALC・塩ビ等への穴あけ作業
- 全長(mm)
- 92
- 有効長(mm)
- 60
- シャンク
- パワーチェンジシャンク
- 内容量
- 1個
全27種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
質量(g)
商品説明動画
ホールソー の新着商品
カテゴリ





















