曜日別特売

超硬マルチホールソー2608901887

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は刃先径など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
刃先径(Φmm)
51
注文コード
02510142
品番
2608901887
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

超硬セーバーソーブレードと同じ設備・技術を使用して超硬チップを製造・溶接。圧倒的な長寿命と穴あけスピードを実現します。
最大厚み60mmまで穴あけが可能です。
鋼板、ステンレス版、鋳物、タイル、ビス入り木材、FRP、金属系・窯業系サイディング、ALC、塩ビ等、様々な素材に対応します。
工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが工具不要で簡単にできます。
ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。

用途
鋼板・ステンレス版・鋳物・タイル・ビス入り木材・FRP・金属系/窯業系サイディング・ALC・塩ビ等への穴あけ作業
質量(g)
165
刃先径(Φmm)
51
本体寸法(mm)
51×92×51
全長(mm)
92
有効長(mm)
60
シャンク
パワーチェンジシャンク

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする