マキタ
マキタの 水中ポンプ
水中ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電流(A)
2.3
注文コード
02510261
品番
JPCP103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,900
この商品は
電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
全揚程(m)(50/60Hz):6/7
例)吐出量(m3/min)/楊程(m):80/6
吐出口径(Φmm)
15/25
出力(kW)
0.1
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50
揚程(m)
6
吐出量(L/min)
80
付属品
ホースカップリング15、25mm(各1個)、ユニオンホースバンド15、25mm(各1個)、ユニオンパッキン
質量(kg)
3.4
電流(A)
2.3
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
コード長さ(m)
3