マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 木工切削/切断
ルーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02510356
品番
RP0910
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
昇降微調整機構で切削深さがピタリときまる!
回転数(min
-1
[r.p.m])
27000
チャック孔径(Φmm)
8
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
質量(kg)
3.3