マキタ
マキタの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
マキタの ホイスト
小型ホイスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02510672
品番
TH60
参考基準価格(税別)
¥139,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
付属品
操作コード10m(押ボタンスイッチ付)
電源コード5m、フック一式
揚程(m)
20
電源(V)
単相100
質量(kg)
9
電流(A)
8
消費電力(W)
750
定格荷重(kg)
60
昇降速度(m/s)
0.47
反復定格
25%ED、150回/時間
取扱説明書: