SDS-0519 ドリル 超硬S SDS-05 DIJET(ダイジェット工業) 02510838

ドリル 超硬S SDS-05

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)5.19
シャンク径(Φmm)5.19
全長(mm)65
溝長(mm)40
内容量1本注文コード02510838品番SDS-0519
参考基準価格(税別)¥8,290販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ドリル径(Φmm)5.19溝長(mm)40全長(mm)65シャンク径(Φmm)5.19材質超硬表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする