コンクリートバイブレータ

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02511135 品番 VR281DL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥77,400 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

アルミボディで二重絶縁!

振動数(min-1)12500〜15000 振動部(直径×長さLmm)28×706 作業可能深さ(mm)706 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)460 コード長さ(m)5 タイプ電棒タイプ 振幅(mm)1.8 全長(mm)1015 質量(kg)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02511126
2018-09-14
用途:
コンクリート打設工事
建設業・工事業

ゴムの部分が思っていたより少し硬かったが、使用感覚はすごく良かった。
締め固めもよく効くので、値段、到着までの時間、使用感と申し分ない。

対象商品:
02511126
2014-07-22
用途:
生コンダ設時
大丸建設株式会社 様

手に伝わる振動もそれほど強くなく、バイブ部分はしっかり振動し、エアーも十分浮いてきており、脱枠後の仕上がりも良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする