曜日別特売

袋ナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びW3/8
内容量1箱(20個)注文コード02515401品番フクロナット W3/8 Un
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウィット
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする