※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KIドリル
シャープホルソー
KSS-28
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
28
21
22
27
28
33
35
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02516031
品番
KSS-28
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適です。
スリット形状で切片をすばやく排出でき、ストレスフリーです。
用途
鉄板、木材、コンパネ、ベニヤ、合成樹脂、塩ビパイプ、石膏ボード、断熱材、アルミニウム、銅材に。
トラスコ品番
716-0061
刃径(mm)
28
全長(mm)
100
有効切削能力(mm)
鉄板:2、石こうボード:13
フトコロの深さ(mm)
22
刃厚(mm)
0.95
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
注意
※作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
※刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
※使用後は注意深く手入れをしてください。
※バッテリーはフル充電し容量減少時は使用を控えてください。
※保護メガネを使用してください。