グーリング
7778_ポイントタップ メートル並目ねじ
7778 18.000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M18
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
全長(mm)
100
46
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
シャンク径(mm)
14
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02516058
品番
7778 18.000
参考基準価格(税別)
¥12,230
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
貫通穴用の汎用ポイントタップで、TiCNコーティング付きで長寿命です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼用。
トラスコ品番
712-7556
刃数
4
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M18
材質
HSS-E
下穴径(Φmm)
15.5
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
TiCNコーティング
首下長(mm)
55
シャンク径(mm)
14
シャンク四角部(mm)
11
精度表記
OH5