曜日別特売

7778_ポイントタップ メートル並目ねじ

7778_ポイントタップ メートル並目ねじ - グーリング7778_ポイントタップ メートル並目ねじ - グーリング7778_ポイントタップ メートル並目ねじ - グーリング7778_ポイントタップ メートル並目ねじ - グーリング

貫通穴用の汎用ポイントタップで、TiCNコーティング付きで長寿命です。

用途
一般鋼、ステンレス鋼用。
材質
HSS-E
表面処理
TiCNコーティング
内容量
1本
全11種類を絞り込む
呼び寸法
ピッチ(mm)
全長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025159617778 3.000712-75543460.5M3
¥2,120
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
025160587778 18.000712-755641002.5M18
¥12,230
¥9,698
¥10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
025160767778 10.000712-75513751.5M10
¥3,580
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
025161467778 16.000712-75574952M16
¥8,360
¥6,598
¥7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
025161897778 5.000712-75483600.8M5
¥2,150
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
025161987778 6.000712-75523621M6
¥2,200
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
025162417778 4.000712-75493520.7M4
¥2,150
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
025168017778 14.000712-75474882M14
¥6,860
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
025180187778 8.000712-75463701.25M8
¥2,810
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
025181317778 12.000712-75554821.75M12
¥4,800
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
025186487778 20.000712-755041052.5M20
¥12,950
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする