グーリング
7778_ポイントタップ メートル並目ねじ
7778 10.000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
全長(mm)
75
46
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
シャンク径(mm)
7
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02516076
品番
7778 10.000
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
貫通穴用の汎用ポイントタップで、TiCNコーティング付きで長寿命です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼用。
トラスコ品番
712-7551
刃数
3
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
材質
HSS-E
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
20
表面処理
TiCNコーティング
首下長(mm)
41
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5
精度表記
OH3