曜日別特売
7778 4.000 7778_ポイントタップ メートル並目ねじ グーリング 02516241

 

7778 4.000 7778_ポイントタップ メートル並目ねじ グーリング 02516241
7778 4.000 7778_ポイントタップ メートル並目ねじ グーリング 02516241
7778 4.000 7778_ポイントタップ メートル並目ねじ グーリング 02516241
7778 4.000 7778_ポイントタップ メートル並目ねじ グーリング 02516241

7778_ポイントタップ メートル並目ねじ7778 4.000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M4
全長(mm)52
シャンク径(mm)5
内容量1本注文コード02516241品番7778 4.000
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

貫通穴用の汎用ポイントタップで、TiCNコーティング付きで長寿命です。

用途
一般鋼、ステンレス鋼用。
トラスコ品番
712-7549
刃数
3
全長(mm)
52
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
材質
HSS-E
下穴径(Φmm)
3.3
ねじ長さ(mm)
12
表面処理
TiCNコーティング
首下長(mm)
20
シャンク径(mm)
5
シャンク四角部(mm)
4
精度表記
OH3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする