曜日別特売
7778 14.000 7778_ポイントタップ メートル並目ねじ グーリング 02516801

 

7778 14.000 7778_ポイントタップ メートル並目ねじ グーリング 02516801
7778 14.000 7778_ポイントタップ メートル並目ねじ グーリング 02516801
7778 14.000 7778_ポイントタップ メートル並目ねじ グーリング 02516801
7778 14.000 7778_ポイントタップ メートル並目ねじ グーリング 02516801

7778_ポイントタップ メートル並目ねじ7778 14.000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M14
全長(mm)88
シャンク径(mm)10.5
内容量1本注文コード02516801品番7778 14.000
参考基準価格(税別)¥6,860販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

貫通穴用の汎用ポイントタップで、TiCNコーティング付きで長寿命です。

用途
一般鋼、ステンレス鋼用。
トラスコ品番
712-7547
刃数
4
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M14
材質
HSS-E
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
26
表面処理
TiCNコーティング
首下長(mm)
48
シャンク径(mm)
10.5
シャンク四角部(mm)
8
精度表記
OH4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする