名301 責任者氏名ステッカー 日本緑十字社 02517015

責任者氏名ステッカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容廃棄物管理責任者 注文コード02517015 品番名301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は文字内容など7種類から選べます 他の種類を見る
サイズ300×100×1mm 文字内容廃棄物管理責任者 種別廃棄物管理責任者 材質ラミPET 区分責任者氏名

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02518241
2014-03-19
用途:
現場で明記表示
建設業・工事業

近くに取扱店舗が無くて探してました。
対応も早くて助かりました。
使い捨てなので価格がもう少し下がると尚嬉しいです。期待します!!

対象商品:
02518241
2013-06-26
用途:
工場内の機械責任者表示のため

テプラ等を利用して機械名や責任者名を入れるので
名前を書きこむ幅などテプラの企画に合わせてあるととても便利。

機械の正式名称が長くて入りきらない事があるので
パターンがいくつかあると選びやすい。

枚数も5枚単位などでまとめ買いができると
予備に困らないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする