曜日別特売
KSS-27 シャープホルソー KIドリル 02517370

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSS-27 シャープホルソー KIドリル 02517370
KSS-27 シャープホルソー KIドリル 02517370
KSS-27 シャープホルソー KIドリル 02517370
KSS-27 シャープホルソー KIドリル 02517370
KSS-27 シャープホルソー KIドリル 02517370

シャープホルソーKSS-27

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)27
内容量1本注文コード02517370品番KSS-27
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適です。
スリット形状で切片をすばやく排出でき、ストレスフリーです。

用途
鉄板、木材、コンパネ、ベニヤ、合成樹脂、塩ビパイプ、石膏ボード、断熱材、アルミニウム、銅材に。
トラスコ品番
716-0063
刃径(mm)
27
全長(mm)
100
有効切削能力(mm)
鉄板:2、石こうボード:13
フトコロの深さ(mm)
22
刃厚(mm)
0.95
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
注意
※作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
※刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
※使用後は注意深く手入れをしてください。
※バッテリーはフル充電し容量減少時は使用を控えてください。
※保護メガネを使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする