日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 責任者表示標識
日本緑十字社の 氏名標識
責任者氏名標識板(塩ビ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
文字内容
スペア白札 名10・15・8用
注文コード
02518336
品番
名10Z(タテ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
スペア白札 名10・15・8用
寸法(mm)
47×22
厚さ(mm)
0.5
仕様
名8・10・15用スペア白名札
種別
スペア白札 名10・15・8用
材質
硬質エンビ
区分
責任者氏名