日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 責任者表示標識
日本緑十字社の 氏名標識
責任者氏名標識板 縦型 名札差込み式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
文字内容
スペア白札
注文コード
02518424
品番
名200Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
文字内容
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
スペア白札
仕様
名200番台用スペア白名札
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
70×17
区分
責任者氏名