日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の 危険物標識
危険物標識(危険物貯蔵所・製造所) ラミ縦
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
危険物第二種販売取扱所
注文コード
02519325
品番
KHT-15R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
文字内容
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
600×300×1mm
材質
ラミプレート
文字内容
危険物第二種販売取扱所
種別
場所
形状
標識
区分
危険物
注意
※掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。