アクアドリルEX VF用フラットチップ

アクアドリルEX VF用フラットチップ - NACHI(不二越)

アクアドリルEX VF用フラットチップ。傾斜面の加工に適しています。

先端角(°)
180
工具材料
超硬
コーティング
AQEX
直径許容差
h7
内容量
1個
注意
※ホルダは別売りです。
全85種類を絞り込む
刃径(Φmm)
長さ(mm)
85種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
刃径(Φmm)
適合ホルダ
インサート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04708912TVFZ2650【インサート】18.626.5AQDEXVF1.5D268.5
¥29,500
¥21,535
¥23,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
04708921TVFZ1690【インサート】12.416.9AQDEXVF1.5D175.5
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04708939TVFZ1730【インサート】12.417.3AQDEXVF1.5D175.5
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709097TVFZ1790【インサート】1317.9AQDEXVF1.5D185.8
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709149TVFZ2900【インサート】20.929AQDEXVF1.5D299
¥32,200
¥23,506
¥25,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709167TVFZ1710【インサート】12.417.1AQDEXVF1.5D175.5
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709201TVFZ2600【インサート】18.626AQDEXVF1.5D268.5
¥29,500
¥21,535
¥23,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709237TVFZ1880【インサート】13.618.8AQDEXVF1.5D196
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709289TVFZ1550【インサート】11.115.5AQDEXVF1.5D154.8
¥23,900
¥17,447
¥19,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709316TVFZ2050【インサート】14.420.5AQDEXVF1.5D206.5
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709332TVFZ1830【インサート】1318.3AQDEXVF1.5D185.8
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709341TVFZ1840【インサート】1318.4AQDEXVF1.5D185.8
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709350TVFZ1920【インサート】13.619.2AQDEXVF1.5D196
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709402TVFZ1780【インサート】1317.8AQDEXVF1.5D185.8
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709490TVFZ1630【インサート】1216.3AQDEXVF1.5D165
¥23,900
¥17,447
¥19,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709560TVFZ1970【インサート】14.419.7AQDEXVF1.5D206.5
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709578TVFZ1660【インサート】12.416.6AQDEXVF1.5D175.5
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709596TVFZ1560【インサート】1215.6AQDEXVF1.5D165
¥23,900
¥17,447
¥19,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709630TVFZ1440【インサート】10.514.4AQDEXVF1.5D144.5
¥21,600
¥15,768
¥17,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709639TVFZ1450【インサート】10.514.5AQDEXVF1.5D144.5
¥21,600
¥15,768
¥17,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709657TVFZ1590【インサート】1215.9AQDEXVF1.5D165
¥23,900
¥17,447
¥19,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709700TVFZ1470【インサート】11.114.7AQDEXVF1.5D154.8
¥23,900
¥17,447
¥19,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709709TVFZ1990【インサート】14.419.9AQDEXVF1.5D206.5
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709736TVFZ1750【インサート】12.417.5AQDEXVF1.5D175.5
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709770TVFZ2700【インサート】19.327AQDEXVF1.5D278.5
¥29,500
¥21,535
¥23,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709779TVFZ1890【インサート】13.618.9AQDEXVF1.5D196
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709822TVFZ1960【インサート】14.419.6AQDEXVF1.5D206.5
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709840TVFZ1520【インサート】11.115.2AQDEXVF1.5D154.8
¥23,900
¥17,447
¥19,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709849TVFZ1610【インサート】1216.1AQDEXVF1.5D165
¥23,900
¥17,447
¥19,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709858TVFZ2550【インサート】18.125.5AQDEXVF1.5D258
¥29,500
¥21,535
¥23,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709867TVFZ1620【インサート】1216.2AQDEXVF1.5D165
¥23,900
¥17,447
¥19,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709901TVFZ1720【インサート】12.417.2AQDEXVF1.5D175.5
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709946TVFZ2850【インサート】20.128.5AQDEXVF1.5D289
¥32,200
¥23,506
¥25,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709971TVFZ1760【インサート】1317.6AQDEXVF1.5D185.8
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710007TVFZ1810【インサート】1318.1AQDEXVF1.5D185.8
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710032TVFZ1510【インサート】11.115.1AQDEXVF1.5D154.8
¥23,900
¥17,447
¥19,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710041TVFZ1800【インサート】1318AQDEXVF1.5D185.8
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710102TVFZ1770【インサート】1317.7AQDEXVF1.5D185.8
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710138TVFZ1600【インサート】1216AQDEXVF1.5D165
¥23,900
¥17,447
¥19,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710190TVFZ2000【インサート】14.420AQDEXVF1.5D206.5
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710330TVFZ3150【インサート】22.131.5AQDEXVF1.5D3110
¥34,100
¥24,893
¥27,382(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710391TVFZ1540【インサート】11.115.4AQDEXVF1.5D154.8
¥23,900
¥17,447
¥19,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710400TVFZ1950【インサート】13.619.5AQDEXVF1.5D196
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710409TVFZ3100【インサート】22.131AQDEXVF1.5D3110
¥34,100
¥24,893
¥27,382(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710461TVFZ3000【インサート】21.330AQDEXVF1.5D309.5
¥32,200
¥23,506
¥25,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710497TVFZ2400【インサート】17.324AQDEXVF1.5D248
¥28,800
¥21,024
¥23,126(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710506TVFZ1980【インサート】14.419.8AQDEXVF1.5D206.5
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710522TVFZ1900【インサート】13.619AQDEXVF1.5D196
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710558TVFZ1670【インサート】12.416.7AQDEXVF1.5D175.5
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710576TVFZ1930【インサート】13.619.3AQDEXVF1.5D196
¥26,100
¥19,053
¥20,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする