タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
14.96
溝長(mm)
120
注文コード
02519563
品番
DSC1496FQM 超硬
参考基準価格(税別)
¥103,100
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
14.96
溝長(mm)
120
全長(mm)
176
シャンク径(Φmm)
15
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応