ソリッドドリル DSE-F02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02519703 品番 DSE0300F02 AH180
参考基準価格(税別)¥8,120 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ドリル径(Φmm)3 溝長(mm)16 全長(mm)46 シャンク径(Φmm)3 材質超硬 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする