タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ソリッドドリル DSE-F03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全147種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02519913
品番
DSE0400F03 AH180
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
27
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)