タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ソリッドドリル DSE-F02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02519965
品番
DSE0430F02 AH180
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.3
溝長(mm)
24
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
4.3
材質
超硬
表面処理
TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)