曜日別特売

NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(45巻)
テープ幅(mm)19
テープ厚さ(mm)0.2
内容量1箱(45巻)注文コード02521089品番902X20X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。
低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。
耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。

用途
スラストワッシャーに。
モータ・トランスのコイル絶縁に。
FRP・CFRP成形用離型に。
テープ幅(mm)
19
テープ厚さ(mm)
0.2
トラスコ品番
220-6349
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)
厚さ(mm)
0.2
使用温度範囲(℃)
-100~200
テープ長さ(m)
10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする