日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の ガス標識
日本緑十字社の 高圧ガス標識
LP高圧ガス関係標識 ステッカー 角 その他
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02521452
品番
貼P-9
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 第70条」
【危】「標識危険物の規制に関する規則 第17条」によって、車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならないと定められています。
寸法(mm)
300×300
仕様
裏面離けい紙付
トラスコ品番
814-8523
種別
危険物
材質
反射ステッカ-(アクリル系フィルム)
形状
車輌ステッカー
文字内容
指定可燃物
区分
LP高圧ガス関係
質量(g)
35
取付方式
ステッカー
文字色
反射黄
日本緑十字社品番
044009