曜日別特売
JH-17S JISHA安全標識(ステッカータイプ) 日本緑十字社 02521757

JISHA安全標識(ステッカータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容安全確認
内容量1袋(5枚)注文コード02521757品番JH-17S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,720

労働安全標識制定 産業・職業・性別及び国籍を問わず、全体的・横断的に、働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより、働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的とし、その統一的・体系的整備に努めるものとする。
ステッカータイプ(粘着シート)。

文字内容安全確認寸法(mm)160×120仕様裏面離けい紙付トラスコ品番814-8443種別安全確認材質エンビステッカー区分JISHA安全質量(g)28取付方式裏面離けい紙付日本緑十字社品番029117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする