JISHA安全標識(ステッカータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 文字内容危険 注文コード02521793 品番JH-19S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,720
この商品は文字内容など46種類から選べます 他の種類を見る

労働安全標識制定 産業・職業・性別及び国籍を問わず、全体的・横断的に、働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより、働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的とし、その統一的・体系的整備に努めるものとする。
ステッカータイプ(粘着シート)。

文字内容危険 寸法(mm)160×120 仕様裏面離けい紙付 トラスコ品番814-8445 種別危険 材質エンビステッカー 区分JISHA安全 質量(g)28 取付方式裏面離けい紙付 日本緑十字社品番029119

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする