曜日別特売
3305-75TM 包装用OPP粘着テープ ダンプロン 日東電工(旧:Permacel) 02524020

包装用OPP粘着テープ ダンプロン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色透明
内容量1箱(30巻)注文コード02524020品番3305-75TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

テープの透明性をアップしたタイプです。

用途
包装用テープとして。
トラスコ品番
435-3724
色
透明
材質
基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.095
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.095
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする