日東電工(旧:Permacel)
包装用OPP粘着テープ ダンプロン
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途
包装用テープとして。
材質
基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.095
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.095
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(30巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02567036
3305-75DB
435-3725
段ボール
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
02524020
3305-75TM
435-3724
透明
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください