寺岡製作所
ノーメックス R 粘着テープ No.5610 #2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
注文コード
02524318
品番
5610 #2 15X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
突き刺しに対する強度に優れています。
UL規格認定品です。
用途
金属のエッジ部分の保護に。
トラスコ品番
703-3302
材質
基材:ノーメックス(R)ペーパー、粘着剤:シリコーン系
色
ナチュラル
テープ幅(mm)
15
適合規格
UL510 Flame retardant
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/25mm)
105.4
引張強度(N/10mm)
42.2
粘着力(N/25mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁破壊強度(kV/mm)
2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません