曜日別特売

ノーメックス R 粘着テープ No.5610 #2

ノーメックス R 粘着テープ No.5610 #2 - 寺岡製作所

突き刺しに対する強度に優れています。
UL規格認定品です。

用途
金属のエッジ部分の保護に。
トラスコ品番
703-3302
材質
基材:ノーメックス(R)ペーパー、粘着剤:シリコーン系
色
ナチュラル
テープ幅(mm)
15
適合規格
UL510 Flame retardant
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/25mm)
105.4
引張強度(N/10mm)
42.2
粘着力(N/25mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁破壊強度(kV/mm)
2.5
内容量
1箱(2巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025243185610 #2 15X50
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする