寺岡製作所
ノーメックス粘着テープ NO.560S
各種部品の耐熱、絶縁に適しています。
突き刺し強度にも優れており、金属のエッジ対策としても使用可能です。
用途
耐熱部品の絶縁、固定用に。
材質
基材:ノーメックスペーパー、粘着剤:アクリル系
テープ長さ(m)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
テープ幅(mm)
適合規格
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02537959
560S #2 10X50
1箱(7巻)
703-4826
ナチュラル
10
UL510 Flame retardant
0.1
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02538528
560S_#3_15_50
1箱(15巻)
261-3984
白
15
UL温度定格200℃
0.13
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。