日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 命札
ノンマグスーパープレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02524444
品番
NMG-5
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
文字内容
修理中 スイッチ入れるな
取付方式
裏面離けい紙付
材質
ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)
仕様
裏面離けい紙付
トラスコ品番
814-8969
寸法(mm)
190×90×1
区分
スイッチ関係
質量(g)
26
硬度
14°
伸び(%)
980
粘着力
270gf/14mm
引裂強度(kg/cm)
2.8
日本緑十字社品番
091005
商品説明動画
ノンマグスーパープレート
参考になった