※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
日本緑十字社の 建設関係標識
日本緑十字社の クレーン・玉掛け関係標識
クレーン標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02524462
品番
クレ-ンA
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
文字内容
東西南北
仕様
天井取付用・6mmΦ穴×4
トラスコ品番
814-8829
種別
方向
材質
スチール(メラミン焼付)
形状
標識
厚さ(mm)
0.6(山型)
寸法(mm)
600角
質量(kg)
2
区分
クレーン標識
取付方式
穴4
日本緑十字社品番
083010