タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S GNSD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02524725
品番
GNSD020L0130S10.0M 超硬
参考基準価格(税別)
¥48,120
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2
溝長(mm)
60
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
シャンク長(mm)
50
チップ長さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバー径(Φmm)
10