K-6 構内標識 日本緑十字社 02524925

構内標識

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容止まれ一時停止 厳守 種別制限 注文コード02524925 品番K-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は文字内容・種別など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8 文字内容止まれ一時停止 厳守 仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型 種別制限 形状標識 区分駐車禁止/駐車場 材質スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02524873
2022-10-03
用途:
場内交通案全意識 高揚のため、設置しました。
黒田電気管理事務所 様 (サービス業)

上下に「穴」が空いていますが、バカ穴にして欲しい。
(理由)(1)既設の固定ナットに上手くセットできなかった。
     上下10ミリ程度(長穴)にして、穴の位置に余裕を持たせる。
(2)よって ヤスリで、加工が必要となった。

対象商品:
02524934
2021-10-28
用途:
工場で使用

工場内の社員用駐車場で徐行呼びかけで使用しています。

対象商品:
27098182
2019-07-18
用途:
従来品がさびたので交換した
株式会社後関製作所 様

従来品と同じものがあり、奇麗なものに交換できて校内が気持ちよくなった。

対象商品:
02524873
2019-09-25
用途:
敷地内の制限速度表示に使用
NPO法人いこーよ友の会 様 (その他業種)

裏側に補強が無いため、強風に弱い。結局自分で補強した。

対象商品:
02524864
2017-05-22
用途:
構内交通標識用
株式会社吉田製作所 様

特に問題はりません。
アルミ製でしっかりできています。
30年は問題無いのではないでしょうか?

対象商品:
27098234
2017-01-14
用途:
構内の通行危険個所に掲示

ビス留めの際に、表面が凹まないように後ろに挟む部材が付いていると有難い。

対象商品:
02524864
2013-05-17
用途:
構内安全管理の為
株式会社夏原電子産業 様

表示、色彩等は満足しているが、鉄板自体が少し薄い様で、風の抵抗により強度的に弱いかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする