駐-15 駐車場標識 日本緑十字社 02525004

駐車場標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容駐車禁止 材質ラミプレート 注文コード02525004 品番駐-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は文字内容・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

駐車禁止の定番品です

仕様
裏面離けい紙付
両面シートテープ付
サイズ360×120×2mm 文字内容駐車禁止 トラスコ品番815-1676 種別禁止 材質ラミプレート 形状標識 区分駐車禁止/駐車場 質量(g)121 取付方式裏面離けい紙付両面シートテープ付 日本緑十字社品番107015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする