日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 駐車場関係標識
駐車場標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02525056
品番
駐-20
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
駐車禁止の定番品です 反射タイプでさらに目立ちます
仕様
裏面離けい紙付
両面シートテープ付
サイズ
360×120×1mm
文字内容
出入口に付き駐車禁止
トラスコ品番
815-1681
種別
禁止
材質
ポリプロピレン全面反射シート貼り
形状
標識
区分
駐車禁止/駐車場
質量(g)
58
取付方式
裏面離けい紙付両面シートテープ付
日本緑十字社品番
107020