駐-22 駐車場標識 日本緑十字社 02525074

駐車場標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容駐車禁止 材質ポリプロピレン全面反射シート貼り 注文コード02525074 品番駐-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は文字内容・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

駐車禁止の定番品です 反射タイプでさらに目立ちます

仕様
裏面離けい紙付
両面シートテープ付
サイズ360×120×1mm 文字内容駐車禁止 トラスコ品番815-1683 種別禁止 材質ポリプロピレン全面反射シート貼り 形状標識 区分駐車禁止/駐車場 質量(g)58 取付方式裏面離けい紙付両面シートテープ付 日本緑十字社品番107022

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする