バルブ標識 開閉札 アルミ反射

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02525345 品番 特15-22B
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。

寸法(mm)80×68 文字内容 厚さ(mm)1 区分バルブ 種別開閉札 材質アルミベース反射シート貼り 穴径(Φmm)5 形状標識 穴数1 TGK品番689-87-23-44 トラスコ品番814-9746 質量(g)18 取付方式 日本緑十字社品番161012

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする