バルブ標識 開閉札 アルミ反射

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02525433 品番 特15-30B
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。

寸法(mm)80×68 文字内容常時閉 厚さ(mm)1 区分バルブ 種別開閉札 材質アルミベース反射シート貼り 穴径(Φmm)5 形状標識 穴数1 TGK品番689-87-23-71 トラスコ品番815-1714 質量(g)18 取付方式 日本緑十字社品番161042

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする