日東電工(旧:Permacel)
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1巻
1箱(56巻)
1箱(7巻)
1箱(37巻)
1箱(64巻)
1箱(75巻)
1箱(10巻)
1箱(6巻)
1箱(50巻)
幅(mm)
400
400
15
10
350
8
35
60
12
7
6
20
70
9
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02525472
品番
973X13X400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。
ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。
切断にはカッターが必要です。
用途
ラミネートロール離型用ラッピングに。
ヒートシール用耐熱離型に。
印刷機・複写機の用紙すべりに。
ホッパー、シューターのライニングに。
トラスコ品番
220-5685
幅(mm)
400
材質
基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60~200
粘着力(N/10mm)
3.58
引張強度(N/10mm)
126.3