バルブ標識 開閉札 ラミプレート(丸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02525984 品番 特15-48B
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。

寸法(mm)80丸 文字内容常時閉 厚さ(mm)2 区分バルブ 種別開閉札 材質ラミプレート 穴径(Φmm)5 形状標識 穴数1 サイズ80丸×2mm 仕様両面印刷・5mmΦ穴×1 トラスコ品番815-1706 質量(g)14 取付方式 日本緑十字社品番152042

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする