特15-40 バルブ標識 回転式 日本緑十字社 取付方式:札 02526413

バルブ標識 回転式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様3mmΦ穴×3 注文コード02526413 品番特15-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 実用新案登録済表と裏で、簡単・確実・見やすい表示。表と裏を折り返すことで、簡単に開閉の表示を切り替え。ついうっかりの事故を防ぎます。

寸法(mm)Φ80 文字内容アキ 仕様3mmΦ穴×3 トラスコ品番814-9856 種別回転式 材質ポリプロピレン 形状標識 厚さ(mm)3 区分バルブ 取付方式 日本緑十字社品番164010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする