曜日別特売

金属板用表面保護フィルム SPV-C-300 (PO系・カラー鋼板用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(7巻)
注文コード
02527222
品番
SPV-C-300X300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、剥離作業が容易です。
透明のため保護材を貼り合わせた状態で、被着体表面を確認することができます。
粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けることが可能です。

用途
カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護に。
トラスコ品番
124-5152
厚さ(mm)
0.06
色
クリア
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.06
粘着力(N/10mm)
0.9
テープタイプ
切断にはカッターが必要

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする